Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 47mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2346878
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2346878
EAN/GTIN:
     5059044309957
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 5.85kN
Dynamische Traglast = 10.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6005
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
5.85kN
Dynamische Traglast:
10.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6005
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2346878, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, S60052RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.