Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 35mm, Breite 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2346895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2346895
EAN/GTIN:
     5059044310113
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 35mm
Axiallager-Breite = 11mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.72kN
Dynamische Traglast = 7.65kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 6202
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
35mm
Axiallager-Breite:
11mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.72kN
Dynamische Traglast:
7.65kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
6202
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager bohrung 16, 2346895, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 6202162RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.