Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX113 RX 32bit SMD 256 KB LQFP 64-Pin 32MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347139
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F51136ADFM#3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX113
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 7
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm
Weitere Informationen:
Familie:
RX113
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
7
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 2347139, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F51136ADFM#3A, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.