Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centurion Safety 1125 Classic Helm belüftet , Polyethylen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2347173
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S03EWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2347173
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Kopfschutz
Schutzhelme
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Material = Polyethylen
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Standardausführung
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = 1125 Classic
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Material:
Polyethylen
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Standardausführung
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
1125 Classic
Erfüllte Normen:
EN397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.