Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Schleifscheibe Ø 152mm, Korngröße 165μm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2347830
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100226892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2347830
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Schleifriemen, Scheiben & Räder
Schleifscheiben
Scheibendurchmesser = 152mm
Schleifmaterial = Keramik
Korngröße = 165µm
Packungsinhalt = 250
Klasse = 80+
Serie = Cubitron II
Scheibenform = Rund
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
152mm
Schleifmaterial:
Keramik
Korngröße:
165µm
Packungsinhalt:
250
Klasse:
80+
Serie:
Cubitron II
Scheibenform:
Rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 121,80*
€ 158,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 227,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,07*
€ 270,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,85*
€ 268,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,27*
€ 254,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,52*
€ 230,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,30*
€ 210,99
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,7092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.