Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra BISMARCK Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348057
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     BISMARCK/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = BISMARCK
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 26,5
Weitere Informationen:
Serie:
BISMARCK
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
26,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.