Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Damen Sicherheitshalbschuhe Blau, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348213
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1955-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Blau
Schuhgröße JP/CN = 23
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Blau
Schuhgröße JP/CN:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.