Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, Fluter / 250 → 1000 lm, 135 x 125 x 95 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349441
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.1000RPB
EAN/GTIN:
     3662424158940
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Schutzart = IP67
Lichtstärke = 250 → 1000 lm
Abmessungen = 135 x 125 x 95 mm
Höhe = 95mm
Breite = 135 mm
Tiefe = 125 mm
Solar Panel = Nein
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Lichtstärke:
250 → 1000 lm
Abmessungen:
135 x 125 x 95 mm
Höhe:
95mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Solar Panel:
Nein
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, ip67 fluter, flutlichtanlagen, 2349441, Beleuchtung, Leuchten, Facom, 7791000RPB, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 136,57*
€ 175,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 184,17*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 144,58*
€ 197,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 233,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,04*
€ 234,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
779.UVTPB
ab € 59,69*
Ähnlich
Facom
834B.RTI
ab € 19,83*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 276,21*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 96,12*
Ähnlich
Facom
779.TRIPODPF
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.