Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore Loctite 309 97SC Lot 1- < 5%Ag, 217°C, Ø 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349589
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite 309 97SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn henkel
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.7mm
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 1- < 5%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.7mm
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
1- < 5%
Weitere Suchbegriffe: 2349589, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Loctite, Loctite30997SC, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.