Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicore Loctite C502 97SC Lot 1- < 5%Ag, 217°C, Ø 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349607
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite C502 97SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn henkel
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 1- < 5%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
1- < 5%
Weitere Suchbegriffe: 2349607, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Loctite, LoctiteC50297SC, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.