Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzange , gebogen 215 mm 3 → 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349986
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     167A.23
EAN/GTIN:
     3148518232777
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 215 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Sprengring-Bereich = 3 → 100 mm
Zum Schneiden von = Pianodraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
215 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Sprengring-Bereich:
3 → 100 mm
Zum Schneiden von:
Pianodraht
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange, 2349986, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 167A23, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,18*
€ 34,19*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,77*
€ 37,62*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 28,93*
€ 40,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 46,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.