Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 55mm 12-Punkt x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350221
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.55SR
EAN/GTIN:
     3148518690997
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 55mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Funkenfrei = Ja
Gesamtlänge = 80 mm
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
55mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Funkenfrei:
Ja
Gesamtlänge:
80 mm
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), 1 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, 2350221, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, M55SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,81*
€ 465,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,80*
€ 467,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,63*
€ 468,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,05*
€ 539,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 453,33*
€ 545,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,80*
€ 649,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,24*
€ 641,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.