Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Polyamid Transportrolle Ø 50mm x 65mm, Geflanscht Spindel 8mm, 30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Interroll Polyamid Transportrolle Ø 50mm x 65mm, Geflanscht Spindel 8mm, 30kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2350896
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     2910
EAN/GTIN:
     5059045898580
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Schwerlastrolle
Rollenlänge = 65mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = Polyamid
Spindelgröße = 8mm
Belastung = 30kg
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Geflanscht
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 63mm

Schwerlastrollen für Rollenbahnverlängerungen. Einfache oder Rollen mit Bund für Schwerlast-Rollenbahnen Polyamid mit zwei Kugellagern und 8mm Ø Achse Max. Belastbarkeit je Rolle 30kg
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
65mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
Polyamid
Spindelgröße:
8mm
Belastung:
30kg
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Geflanscht
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamtlänge:
63mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 50mm, schwerlastrolle, interroll förderrolle, 2350896, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 2910, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.