Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrstopfen, 500kg, Eckig, Nylon, Buchse Messing vernickelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrstopfen, 500kg, Eckig, Nylon, Buchse Messing vernickelt
RS PRO Rohrstopfen, 500kg, Eckig, Nylon, Buchse Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2350931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2350931
EAN/GTIN:
     5056111964132
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
Rohrstopfen
rohrstopfen
Statische Belastbarkeit = 500kg
Profil = Eckig
Gehäusematerial = Nylon
Buchsen-Material = Messing vernickelt

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
500kg
Profil:
Eckig
Gehäusematerial:
Nylon
Buchsen-Material:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 2350931, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, RS PRO, A020002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Tube Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 7,1025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,83*
€ 48,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,55*
€ 47,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,91*
€ 43,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,57*
€ 41,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,32*
€ 40,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,41*
€ 33,81
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.