| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2351144 Herst.-Nr.: 2351144 EAN/GTIN: 5059044312254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G3/8 Außengewinde Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Serie = EVT Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Rohr-Einlasskanal = 3/8Zoll Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = BSPP Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = 3/8 Zoll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | G3/8 Außengewinde | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Serie: | EVT | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Einlasskanal: | 3/8Zoll | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde: | BSPP | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe: | 3/8 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |