| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2351193 Herst.-Nr.: 2351193 EAN/GTIN: 5059044312698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betriebsdruck max. = 0,1 → 1 kPa Betriebsdruck min. = 0.1kPa Druck Typ = Überdruck Anschluss = R 1/8 Zoll Geeignete Medien = Luft, Gas, Flüssigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 0,1 → 1 kPa | Betriebsdruck min.: | 0.1kPa | Druck Typ: | Überdruck | Anschluss: | R 1/8 Zoll | Geeignete Medien: | Luft, Gas, Flüssigkeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2351193, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, NISE30A01PNZS27C, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |