| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2351220 Herst.-Nr.: 2351220 EAN/GTIN: 5059044312940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchaußendurchmesser = 4mm Schlauchinnendurchmesser = 2.5mm Farbe = Blau Material = Polyurethan Länge = 50m Serie = CDPU Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchaußendurchmesser: | 4mm | Schlauchinnendurchmesser: | 2.5mm | Farbe: | Blau | Material: | Polyurethan | Länge: | 50m | Serie: | CDPU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung pun, druckluftleitung, druckluftleitung 50m, 2351220, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, RS PRO, PU0425BLU, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |