Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter 6P-polig 400A Schraubmontage IP 65 355kW 4 Schließer/2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2351694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022338R8200
EAN/GTIN:
     6417019116419
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Trennschalter
trennschalter abb
mechanischer sicherheitsschalter
Anzahl der Pole = 6P
Strom max. = 400A
Montageart = Schraubmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 355kW
Serie = OT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
6P
Strom max.:
400A
Montageart:
Schraubmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
355kW
Serie:
OT
Weitere Suchbegriffe: 2351694, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022338R8200, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.773,00*
€ 3.940,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.657,73*
€ 3.945,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.945,34*
€ 4.694,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.912,34*
€ 4.655,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,39*
€ 4.546,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,73*
€ 4.352,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.