Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB für Trennschalter, Griff Schwarz 80mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OHB für Trennschalter, Griff Schwarz 80mm, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-2351720
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022399R8290
EAN/GTIN:
     6417019141886
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb
trennschalter
Zur Verwendung mit = Trennschalter
Griff-Farbe = Schwarz
Länge = 80mm
Serie = OHB
IP Schutzart = IP 65
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Trennschalter
Griff-Farbe:
Schwarz
Länge:
80mm
Serie:
OHB
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: 2351720, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA022399R8290, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.