Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHM für Trennschalter, Griff Silber 45mm, IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352262
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA111295R1001
EAN/GTIN:
     6417019445434
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb
trennschalter
Zur Verwendung mit = Trennschalter
Griff-Farbe = Silber
Länge = 45mm
Serie = OHM
IP Schutzart = IP 66
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Trennschalter
Griff-Farbe:
Silber
Länge:
45mm
Serie:
OHM
IP Schutzart:
IP 66
Weitere Suchbegriffe: 2352262, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA111295R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.