Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GEMINI Gehäusetür Typ Innentür B. 500mm H. 750mm L. 330mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352444
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0255A00 GEMINI-T5
EAN/GTIN:
     8000126218701
Suchbegriffe:
2352444
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäusetüren
Türtyp = Innentür
Serie = GEMINI
Verriegelbar = Nein
Griff im Lieferumfang enthalten = Nein
Breite = 500mm
Höhe = 750mm
Länge = 330mm
Material = Kunststoff
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Innentür
Serie:
GEMINI
Verriegelbar:
Nein
Griff im Lieferumfang enthalten:
Nein
Breite:
500mm
Höhe:
750mm
Länge:
330mm
Material:
Kunststoff
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.