Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Platte, 800 x 800 x 757mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352497
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PF8080 800x800 SR
EAN/GTIN:
     8015646026163
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Platte
Länge = 757mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Abmessungen = 800 x 800 x 757mm
Höhe = 800mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Platte
Länge:
757mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
800 x 800 x 757mm
Höhe:
800mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352497, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, PF8080800x800SR, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.