Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Tropfschutz, 200 x 150 x 55mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352537
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT2015K TT2015 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736383
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Tropfschutz
Länge = 150mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 200mm
Material = Stahl
Abmessungen = 200 x 150 x 55mm
Höhe = 55mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Tropfschutz
Länge:
150mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
200mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
200 x 150 x 55mm
Höhe:
55mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352537, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT2015KTT2015SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.