Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung, 300 x 200 x 45mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352538
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT3020K TT3020 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736444
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung abb
Typ = Abdeckung
Länge = 200mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 300mm
Material = Stahl
Abmessungen = 300 x 200 x 45mm
Höhe = 45mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
200mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
300mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
300 x 200 x 45mm
Höhe:
45mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352538, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT3020KTT3020SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.