Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung, 400 x 150 x 55mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352539
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT4015K TT4015 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736420
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung abb
Typ = Abdeckung
Länge = 150mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 400mm
Material = Stahl
Abmessungen = 400 x 150 x 55mm
Höhe = 55mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
150mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
400mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
400 x 150 x 55mm
Höhe:
55mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352539, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT4015KTT4015SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.