Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung, 500 x 200 x 55mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352540
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT5020K TT5020 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736482
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung abb
Typ = Abdeckung
Länge = 200mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 500mm
Material = Stahl
Abmessungen = 500 x 200 x 55mm
Höhe = 55mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
200mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
500mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
500 x 200 x 55mm
Höhe:
55mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352540, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT5020KTT5020SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.