Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung, 500 x 250 x 55mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352541
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT5025K TT5025 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736543
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung abb
Typ = Abdeckung
Länge = 250mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 500mm
Material = Stahl
Abmessungen = 500 x 250 x 55mm
Höhe = 55mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
250mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
500mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
500 x 250 x 55mm
Höhe:
55mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352541, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT5025KTT5025SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.