Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung, 600 x 200 x 55mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352542
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TT6020K TT6020 SR2
EAN/GTIN:
     8015646736505
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung abb
Typ = Abdeckung
Länge = 200mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 600mm
Material = Stahl
Abmessungen = 600 x 200 x 55mm
Höhe = 55mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
200mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
600mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
600 x 200 x 55mm
Höhe:
55mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352542, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, TT6020KTT6020SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.