Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6.335V / 100 mW max, SMD0603B 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352548
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ADZT15R6.2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 100 mW
Gehäusegröße = SMD0603B
Toleranz Zener-Spannung = 2.5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
100 mW
Gehäusegröße:
SMD0603B
Toleranz Zener-Spannung:
2.5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2352548, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, ADZT15R62B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,03042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,80*
€ 641,172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,75*
€ 629,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,20*
€ 597,618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,85*
€ 581,7315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,30*
€ 542,997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.