Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM pin-Diode für Hochgeschwindigkeitsschalten Einfach 100mA 60V UMD 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352772
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN142VMTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anwendung = Hochgeschwindigkeitsschalten
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 60V
Gehäusegröße = UMD
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anwendung:
Hochgeschwindigkeitsschalten
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
60V
Gehäusegröße:
UMD
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2352772, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, ROHM, RN142VMTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,02*
€ 401,0538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,04*
€ 387,9876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,38*
€ 365,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,53*
€ 355,2507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,86*
€ 327,0834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.