Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronischer Signalgeber 12 → 80 V dc -Ton 97dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235354
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     235354
EAN/GTIN:
     5056070970199
Suchbegriffe:
235354
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 12 → 80 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 97dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Schwarz
Montageart = Universell
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 97dB
Sockellänge = 102mm
Erfüllte Normen = EMV, RoHS-konformmm

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 80 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
97dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Montageart:
Universell
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
97dB
Sockellänge:
102mm
Erfüllte Normen:
EMV, RoHS-konformmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092562
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.