Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronischer Signalgeber 12 → 80 V dc -Ton 107dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     235411
EAN/GTIN:
     5056070970243
Suchbegriffe:
235411
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 12 → 80 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 107dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Schwarz
Montageart = Universell
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 107dB
Sockellänge = 102mm
Temperatur min. = -30°C

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 80 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
107dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Montageart:
Universell
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
107dB
Sockellänge:
102mm
Temperatur min.:
-30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092562
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.