Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/4 Überdruck Druckschalter, 0bar → 420 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO, G1/4 Überdruck Druckschalter, 0bar → 420 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2354732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2354732
EAN/GTIN:
     5059044314265
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 420 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G1/4
Geeignete Medien = Öl
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
420 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G1/4
Geeignete Medien:
Öl
Weitere Suchbegriffe: 2354732, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, 0882400000000000RSPRO, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.