| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2354781 Herst.-Nr.: 2354781 EAN/GTIN: 5059044314746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 2m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | USB C | Steckverbinder 2: | USB C | USB-Kabeltyp: | USB-Verlängerungskabel | USB Version: | USB 3.1 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb-c stecker auf usb-c stecker, usb-c stecker auf usb-c stecker 2m, 2354781, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, FCR72005, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |