Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EasyE4 Steuerrelais, 4 Eing. / 8 Digitaleing. Relais Ausg.Typ / 0 Analogausg. Analog Eing.Typ für easyE4 264 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2354816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197508 EASY-E4-AC-12RC1P
EAN/GTIN:
     4015081940868
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Hersteller Serie = EasyE4
Anzahl der Eingänge = 4
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = easyE4
Versorgungsspannung = 264 V
Eingangstyp = Analog
Anzahl der Digitaleingänge = 8
Anzahl der Ausgänge = 4
Netzwerk-Typ = Ethernet
Breite = 72mm
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
EasyE4
Anzahl der Eingänge:
4
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
easyE4
Versorgungsspannung:
264 V
Eingangstyp:
Analog
Anzahl der Digitaleingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
4
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Breite:
72mm
Weitere Suchbegriffe: eaton easy erweiterung, 2354816, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Eaton, 197508EASYE4AC12RC1P, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 160,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,48*
€ 161,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,14*
€ 161,92*
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 167,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 176,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,86*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,58*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 56,90*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 94,82*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,20*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,33*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,73*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,82*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 25,15*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,69*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 62,14*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 108,76*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.