Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rack USV Stromversorgung 800W, 200 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2355103
EAN/GTIN:
     5059044314937
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Nennleistung = 800W
Scheinleistung = 1000VA
Ausgangsspannung = 200 → 240V ac
Eingangsspannung = 110 → 300 V ac, 160 → 280V ac
Montagetyp = Gestellmontage, Stand Alone
Typ = Online
Länge = 88mm
Breite = 438mm
Tiefe = 310mm
Weitere Informationen:
Nennleistung:
800W
Scheinleistung:
1000VA
Ausgangsspannung:
200 → 240V ac
Eingangsspannung:
110 → 300 V ac, 160 → 280V ac
Montagetyp:
Gestellmontage, Stand Alone
Typ:
Online
Länge:
88mm
Breite:
438mm
Tiefe:
310mm
Weitere Suchbegriffe: ups, 2355103, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, RS PRO, GR111KVA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,63*
€ 566,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.