Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal 300V, Direkt belastbar, -10°C → +120°C, mit 300mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2356204
EAN/GTIN:
     5056070902053
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 300mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 10bar

Horizontaler Schwimmerschalter von RS Pro, Edelstahl, Direktlast, Schwimmer, 300 mm, 300 VDieser RS Pro Schwimmerschalter erkennt das Ansteigen oder Abfallen von Flüssigkeiten in Tanks oder anderen Behältern. Es löst eine Pumpe, einen Alarm oder ein anderes Peripheriegerät aus, wenn es einen bestimmten Pegel erreicht. Der Schalter wird horizontal montiert, und der rechtwinklige Schaft des Geräts eignet sich für flachere Umgebungen. Dies bedeutet auch, dass Sie es oben oder unten an Ihrem Tank montieren können...) Das bedeutet, dass Sie es an der Top- oder Mit einem einpoligen, einpoligen Direkt-Ein-/Aus-Ausgang (SPST) gibt es eine Eingangs- und Terminal - nützlich für einfache Ein-/Aus-Schalter. Sie verfügt über ein robustes 300-mm-Kabel aus vernetztem Polyurethan (XLPE) und hat eine interne Drahtgröße von 22 AWG. Eine Durable Silikonscheibe verhindert, dass der Schwimmer leckt, und sie hat ein korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse. Das Gerät arbeitet sicher von -10 °C bis +120 °C. Er kann mit AC- und DC-Spannung bis zu 300 V, Strom bis zu 500 mA und Druck von 10 bar kg/cm2 arbeiten.Eigenschaften und Vorteile• Horizontale, interne Tankbefestigung (oben/unten) • XLPE-Kabel von 300 mm für Haltbarkeit und Wärme Widerstand • Interner Draht mit einer Größe von 22 AWG • Kontaktwiderstand von 200 mΩ • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C. • Nennspannung von 300 V. • Maximaler Strom von 500 mA • Maximaler Druck von 10 bar kg/cm2 • Direktlastschalter • Edelstahlgehäuse • Kabellänge von 300 mm • Warnung: Tauchen Sie den Kabeleinführungspunkt nicht ein. Montieren Sie den Schalter durch die Wand des Tanks mit Das Kabel im FreienRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
300mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, Schwimmschalter für Pumpen, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 2356204, Automation, Sensoren, RS PRO, CSSF24X030, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 108,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 125,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT075M12PP
ab € 32,36*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT025M12PP
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.