Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wagenheber , H.max. 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Wagenheber , H.max. 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2357297
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.20BTIPF
EAN/GTIN:
     3662424084201
Suchbegriffe:
2357297
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Wagenheber
Typ = Wagenheber
Höhe max. = 160mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Höhe max.:
160mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.