| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2357329 Herst.-Nr.: DL.C3 EAN/GTIN: 3662424059995 |
| |
|
| | |
| Typ = Wellenbock Last max. = 3t Höhe max. = 430mm Höhe min. = 285mm Weitere Informationen: | | Typ: | Wellenbock | Last max.: | 3t | Höhe max.: | 430mm | Höhe min.: | 285mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2357329, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, DLC3, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,94* | € 97,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,91* | € 99,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,65* | € 100,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,14* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|