Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Unterstellbock Wellenbock, Last max. 22t, H.max. 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357338
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.PL22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstellbock
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Typ = Wellenbock
Last max. = 22t
Höhe max. = 500mm
Höhe min. = 338mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wellenbock
Last max.:
22t
Höhe max.:
500mm
Höhe min.:
338mm
Weitere Suchbegriffe: 2357338, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, DLPL22A, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 321,75*
€ 389,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,00*
€ 394,57*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 374,92*
€ 453,5712*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,84*
€ 546,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.