Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 60V 250mA max. 30Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 60V 250mA max. 30Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-2357623
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1300-1
EAN/GTIN:
     5060641263221
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 30Ω
Anschlussart = Drahtanschluss
Länge = 22.1mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 4.7 (Dia.) x 22.1mm

In der horizontalen Position kann der Schalterkontakt geöffnet oder geschlossen sein. Standard- und Miniatur-Neigung, 2-polig. Gasgefüllte, hermetisch gekapselte Miniaturmetallgehäuse für den Einsatz in EIN/AUS-Steuerungsanwendungen ±7,5° aus dem horizontalen Winkel Die Schalterbewegung, die erforderlich ist, um einen Kontaktwechsel zu verursachen (z. B. Ein/Aus), wird als Differenzialwinkel bezeichnet
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
30Ω
Anschlussart:
Drahtanschluss
Länge:
22.1mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
4.7 (Dia.) x 22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2357623, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW13001, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.