Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 10°, 60V 100mA max. 100Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357639
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1600-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
assemtech neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 10°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 100mA
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 100Ω
Anschlussart = PCB
Länge = 8.71mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 3.43 (Dia.) x 8.71mm

In der horizontalen Position kann der Schalterkontakt geöffnet oder geschlossen sein. Standard- und Miniatur-Neigung, 2-polig. Gasgefüllte, hermetisch gekapselte Miniaturmetallgehäuse für den Einsatz in EIN/AUS-Steuerungsanwendungen ±7,5° aus dem horizontalen Winkel Die Schalterbewegung, die erforderlich ist, um einen Kontaktwechsel zu verursachen (z. B. Ein/Aus), wird als Differenzialwinkel bezeichnet
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
10°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
100mA
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
100Ω
Anschlussart:
PCB
Länge:
8.71mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
3.43 (Dia.) x 8.71mm
Weitere Suchbegriffe: 2357639, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW16003, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.