Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linse Klar, für Xenon-Rundumleuchten, Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235809
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     235809
EAN/GTIN:
     5056070970632
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte
Zubehörtyp = Linse
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = Xenon-Rundumleuchten

ECE65 bei allen Modellen mit gelben oder blauen Linsen. Lampe. Linse muss separat gekauft werden. DIN-Montageschaft nur für DIN-Montagetypen geeignet. Großer Schutzkäfig nur für Dreipunktmontage geeignet. 14-W-Xenon-Signalleuchte von RS Pro. Diese Xenon-Signalleuchten unserer eigenen Marke RS Pro sind hochwertige Blinkleuchten, die ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen sind, die eine kostengünstige und energiesparende Signallösung erfordern. Die Einrastbauweise der Montageplatten ermöglicht die einfache Installation der Xenon-Signalleuchten, wobei eine Platte an der Signalleuchte und die andere an der Oberfläche befestigt wird. Diese Serie von Blinklicht-Signalleuchten von RS Pro ist für leichte und schwere industrielle Signalanwendungen geeignet und stellt eine leistungsfähige Blinklichtquelle für Gefahrensignale und Notfälle dar. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage Erhältlich in Rot oder Orange Geeignet für eine Reihe von Signalanwendungen Leistungsstarke blinkende Signalleuchte Einrastmontageplattendesign Schutzart IP65 bietet Schutz vor Staub- und Wassereintritt Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich Nennblitz: 125 pro Minute. Anwendung. Xenon-Signalleuchten sind eine ausgezeichnete kostengünstige und energieeffiziente Signallösung, die sich ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, meist rot, orange und grün, und strahlen ein starkes Blinklicht aus, das zur Signalisierung von Notfällen, Gefahren und mehr verwendet werden kann. Xenon-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen mit hohen Umgebungsgeräuschen eingesetzt, wie z. B.:. Lagerhäuser Fabriken Maschinen Fahrzeuge Laufwege Notausgänge. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Linse
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
Xenon-Rundumleuchten
Weitere Suchbegriffe: 235809, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, 63200658, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.