Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Jack Wellenbock, H.max. 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2358479
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.PL22APF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Typ = Wellenbock
Höhe max. = 500mm
Höhe min. = 338mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wellenbock
Höhe max.:
500mm
Höhe min.:
338mm
Weitere Suchbegriffe: 2358479, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, DLPL22APF, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,16*
€ 513,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.