Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch LVTTL 8:1 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358738
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3VH245PAG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Logikfamilie = LVTTL
Konfiguration = 8:1
Einschaltwiderstand max. = 8Ω
Ruhestrom max. = 4mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 120mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 0.2ns
Abmessungen = 6.50 x 4.40 x 1.00mm
Betriebstemperatur max. = 85 °CpF
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Konfiguration:
8:1
Einschaltwiderstand max.:
Ruhestrom max.:
4mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
120mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
0.2ns
Abmessungen:
6.50 x 4.40 x 1.00mm
Betriebstemperatur max.:
85 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 2358738, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3VH245PAG8, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.