Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359154
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.12X175T2
EAN/GTIN:
     3148511540008
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M12
Typ = Hahn
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 89 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Hahn
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
89 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m12, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m12, 2359154, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 22712X175T2, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,87*
€ 41,57*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,06*
€ 46,49*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 35,89*
€ 49,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.