Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359155
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.12X175T3
EAN/GTIN:
     3148511533406
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M12
Typ = Hahn
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 89 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Hahn
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
89 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 2359155, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 22712X175T3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 83,66*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,82*
€ 84,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 87,44*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,30*
€ 88,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 82,42*
€ 105,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.