Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M14 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359156
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.14X200T3
EAN/GTIN:
     3148511533451
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M14
Typ = Hahn
Steigung = 2mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 95 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14
Typ:
Hahn
Steigung:
2mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
95 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 2359156, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 22714X200T3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 97,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 98,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,02*
€ 106,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 112,10*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 92,62*
€ 117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.