Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M20 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359158
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.20X250T3
EAN/GTIN:
     3148511533604
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M20
Typ = Hahn
Steigung = 2.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 112 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Typ:
Hahn
Steigung:
2.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
112 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m20, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m20, 2359158, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 22720X250T3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 159,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 160,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,45*
€ 169,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 173,14*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 151,75*
€ 190,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.