Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M6 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359166
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.6X100T3
EAN/GTIN:
     3148511533154
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M6
Typ = Hahn
Steigung = 1mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 66 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Hahn
Steigung:
1mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
66 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m6, 2359166, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 2276X100T3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 37,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,31*
€ 37,98*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 38,85*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 32,57*
€ 44,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.